Schneider - Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 230VAC, vészleállító logóval SN121097 - ZBY9W2M140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
98 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121097
Gyártói cikkszám
ZBY9W2M140
Gyártói típuskód
Harmony ZBY9W2M140
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024