Schneider - Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 24VAC/DC, vészleállító logóval, ''EMERGENCY STOP'' SX066108 - ZBY9W2B330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489745141
Sonepar cikkszám
SX066108
Gyártói cikkszám
ZBY9W2B330
Gyártói típuskód
Harmony ZBY9W2B330
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024