Schneider - Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros/fehér, 24VAC/DC, vészleállító logóval SX066116 - ZBY9W3B140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489745400
Sonepar cikkszám
SX066116
Gyártói cikkszám
ZBY9W3B140
Gyártói típuskód
Harmony ZBY9W3B140
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024