Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XAC Analóg érintkezőblokk, függőkapcsolóhoz IP65 SX063276 - XEAB25361

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XAC Analóg érintkezőblokk, függőkapcsolóhoz IP65 SX063276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110655117

Sonepar cikkszám

SX063276

Gyártói cikkszám

XEAB25361

Gyártói típuskód

Harmony XEAB25361

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024