Schneider - Harmony XACA komplett függőkapcsoló, 4 nyomógomb 4NO, vészgomb 1NC IP65 SX062211 - XACA49241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Sebességek száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110883213
Sonepar cikkszám
SX062211
Gyártói cikkszám
XACA49241
Gyártói típuskód
Harmony XACA49241
Parancshelyek száma:
5
Sebességek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
107 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024