Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 2 kivágás, személyre szabható IP66 SX062220 - XALD02CUST01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 2 kivágás, személyre szabható IP66 SX062220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481818447

Sonepar cikkszám

SX062220

Gyártói cikkszám

XALD02CUST01

Gyártói típuskód

Harmony XALD02CUST01

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP66

Választókapcsolók száma:

2

Kulcsos kapcsolók száma:

2

Gomba alakú gombok száma:

2

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024