Schneider - Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 3 kivágás, személyre szabható IP66 SX062221 - XALD03CUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Nyomógombok száma - 3
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481818454
Sonepar cikkszám
SX062221
Gyártói cikkszám
XALD03CUST01
Gyártói típuskód
Harmony XALD03CUST01
Parancshelyek száma:
3
Nyomógombok száma:
3
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
3
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-600 V
Kulcsos kapcsolók száma:
3
Gomba alakú gombok száma:
2
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-600 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Ház színe:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Ex-osztály:
nincs