Schneider - Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 5 kivágás, személyre szabható IP66 SX062223 - XALD05CUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Nyomógombok száma - 5
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 5
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481818478
Sonepar cikkszám
SX062223
Gyártói cikkszám
XALD05CUST01
Gyártói típuskód
Harmony XALD05CUST01
Parancshelyek száma:
5
Nyomógombok száma:
5
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
5
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
5
Kulcsos kapcsolók száma:
5
Gomba alakú gombok száma:
3
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024