Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XALD tokozott nyomógomb, 2 zöld - 1 piros nyomógomb, 1NO+1NC, ''Avant'' ''Arrét'' ''Arriére'' felirati címkék IP66 SX062226 - XALD311

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XALD tokozott nyomógomb, 2 zöld - 1 piros nyomógomb, 1NO+1NC, ''Avant'' ''Arrét'' ''Arriére'' felirati címkék IP66 SX062226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 3

  • Nyomógombok száma - 3

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110114652

Sonepar cikkszám

SX062226

Gyártói cikkszám

XALD311

Gyártói típuskód

Harmony XALD311

Parancshelyek száma:

3

Nyomógombok száma:

3

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP66

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-600 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-600 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

4X, 13

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Ex-osztály:

nincs

Schneider Automatizálási Kampány 2024