Schneider - Harmony XALF lift vezérlő tokozat, 3 O22 furat, sárga IP54 SX062233 - XALFK03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118369276
Sonepar cikkszám
SX062233
Gyártói cikkszám
XALFK03
Gyártói típuskód
Harmony XALFK03
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP54
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
77 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
196 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024