Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 1 kivágás, személyre szabható IP66 SX062237 - XALK01CUST01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 1 kivágás, személyre szabható IP66 SX062237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481818485

Sonepar cikkszám

SX062237

Gyártói cikkszám

XALK01CUST01

Gyártói típuskód

Harmony XALK01CUST01

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP66

Választókapcsolók száma:

1

Kulcsos kapcsolók száma:

1

Gomba alakú gombok száma:

1

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024