Schneider - Harmony XAP, Üres tokozat M20, 22mm, 80 x 80 x 51,5, szürke SX079975 - XAPD1201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118039759
Sonepar cikkszám
SX079975
Gyártói cikkszám
XAPD1201
Gyártói típuskód
Harmony XAPD1201
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024