Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 1 lyuk, M20 SX106172 - XAPO1501

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 1 lyuk, M20 SX106172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - egyéb

  • Ház anyaga - cink

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119013475

Sonepar cikkszám

SX106172

Gyártói cikkszám

XAPO1501

Gyártói típuskód

XAPO1501

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

egyéb

Ház anyaga:

cink

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 1 lyuk, M20