Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 2 lyuk, M20 SX106175 - XAPO2602

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 2 lyuk, M20 SX106175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - egyéb

  • Ház anyaga - cink

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119013536

Sonepar cikkszám

SX106175

Gyártói cikkszám

XAPO2602

Gyártói típuskód

XAPO2602

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

egyéb

Ház anyaga:

cink

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyílások átmérője:

30.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

130 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 2 lyuk, M20