Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 4 lyuk, M25 SX106178 - XAPO3504

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 4 lyuk, M25 SX106178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 4

  • Ház felső részének színe - egyéb

  • Ház anyaga - cink

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119013512

Sonepar cikkszám

SX106178

Gyártói cikkszám

XAPO3504

Gyártói típuskód

XAPO3504

Parancshelyek száma:

4

Ház felső részének színe:

egyéb

Ház anyaga:

cink

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

175 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 4 lyuk, M25