Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 4 lyuk, M25 SX106179 - XAPO4604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119013550
Sonepar cikkszám
SX106179
Gyártói cikkszám
XAPO4604
Gyártói típuskód
XAPO4604
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
30.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
220 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 4 lyuk, M25