Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, sárga, teli, M20 SX106183 - XAPK14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110001112
Sonepar cikkszám
SX106183
Gyártói cikkszám
XAPK14
Gyártói típuskód
XAPK14
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, üres tokozat, sárga, teli, M20