Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 2 lyuk, M20 SX106185 - XAPD2602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118321748
Sonepar cikkszám
SX106185
Gyártói cikkszám
XAPD2602
Gyártói típuskód
XAPD2602
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
30.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 2 lyuk, M20