Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 3 lyuk, M25 SX106187 - XAPD3603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118324879
Sonepar cikkszám
SX106187
Gyártói cikkszám
XAPD3603
Gyártói típuskód
XAPD3603
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
egyéb
Nyílások átmérője:
30.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
175 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 3 lyuk, M25