Schneider - Harmony XAP, üres tokozat, szürke, teli, M32 SX106198 - XAPD54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119013024
Sonepar cikkszám
SX106198
Gyártói cikkszám
XAPD54
Gyártói típuskód
XAPD54
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
egyéb
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
310 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, üres tokozat, szürke, teli, M32