Schneider - Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M20, 22 mm SN155326 - XAPD1202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110001037
Sonepar cikkszám
SN155326
Gyártói cikkszám
XAPD1202
Gyártói típuskód
XAPD1202
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M20, 22 mm