Schneider - Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M20, furat nélküli SN151341 - XAPD24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110001099
Sonepar cikkszám
SN151341
Gyártói cikkszám
XAPD24
Gyártói típuskód
XAPD24
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M20, furat nélküli