Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, IP5X, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó lapos vezetékhez SX066047 - ZBE1026P3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, IP5X, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó lapos vezetékhez SX066047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119034579

Sonepar cikkszám

SX066047

Gyártói cikkszám

ZBE1026P3

Gyártói típuskód

Harmony ZBE1026P3

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024