Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, nagyteljesítményű, 10A, Faston csatlakozó SX066051 - ZBE5023

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, nagyteljesítményű, 10A, Faston csatlakozó SX066051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119042277

Sonepar cikkszám

SX066051

Gyártói cikkszám

ZBE5023

Gyártói típuskód

Harmony ZBE5023

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024