Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, rugós csatlakozó, MOQ: 100db SX066046 - ZBE1025TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119045087
Sonepar cikkszám
SX066046
Gyártói cikkszám
ZBE1025TQ
Gyártói típuskód
Harmony ZBE1025TQ
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024