Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, rugós csatlakozó, MOQ: 100db SX066043 - ZBE1015TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, rugós csatlakozó, MOQ: 100db SX066043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119045094

Sonepar cikkszám

SX066043

Gyártói cikkszám

ZBE1015TQ

Gyártói típuskód

Harmony ZBE1015TQ

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024