Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, ATEX DG, 1NC, csavaros csatlakozó SX066048 - ZBE102GEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489486129
Sonepar cikkszám
SX066048
Gyártói cikkszám
ZBE102GEX
Gyártói típuskód
Harmony ZBE102GEX
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.9 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024