Schneider - Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, ATEX DG, 1NO, csavaros csatlakozó SX066045 - ZBE101GEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489486112
Sonepar cikkszám
SX066045
Gyártói cikkszám
ZBE101GEX
Gyártói típuskód
Harmony ZBE101GEX
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.9 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024