Schneider - Harmony XB4/XB5 O22 négyzetes fejű nyomógomb tető, fehér SX066039 - ZBC1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110966435
Sonepar cikkszám
SX066039
Gyártói cikkszám
ZBC1
Gyártói típuskód
ZBC1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Harmony XB4/XB5 O22 négyzetes fejű nyomógomb tető, fehér