Schneider - Harmony XB4/XB5 O22 négyzetes fejű nyomógomb tető, fekete SX066040 - ZBC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110966442
Sonepar cikkszám
SX066040
Gyártói cikkszám
ZBC2
Gyártói típuskód
ZBC2
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Harmony XB4/XB5 O22 négyzetes fejű nyomógomb tető, fekete