Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XB4/XB5 O22 USB/RJ45 porthoz fedő, fém, IP65/IP67/IP69K, ezüst SX066071 - ZBSP3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB4/XB5 O22 USB/RJ45 porthoz fedő, fém, IP65/IP67/IP69K, ezüst SX066071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 22 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481194244

Sonepar cikkszám

SX066071

Gyártói cikkszám

ZBSP3

Gyártói típuskód

Harmony ZBSP3

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

22 mm

Feliratozott:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024