Schneider - Harmony XB5 RFID kulcs, felhasználói címke, fekér, 10 db-os (2 db master kulcs, 2 db reset kulcs) SX080077 - ZB5SKT01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 10 mm
Rádióprotokoll - egyéb
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481922847
Sonepar cikkszám
SX080077
Gyártói cikkszám
ZB5SKT01
Gyártói típuskód
Harmony ZB5SKT01
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
10 mm
Rádióprotokoll:
egyéb
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Szélesség:
185 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
300 mm
Tömeg:
49.25 g
Szín:
fehér
Harmony XB5 RFID kulcs, felhasználói címke, fekér, 10 db-os (2 db master kulcs, 2 db reset kulcs)