Schneider - Harmony XB5 RFID olvasó, műanyag, flat, 40x40, 13.56 Mhz, 24V DC SX080076 - ZB5SKR01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 10 mm
Rádióprotokoll - egyéb
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481922830
Sonepar cikkszám
SX080076
Gyártói cikkszám
ZB5SKR01
Gyártói típuskód
Harmony ZB5SKR01
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
10 mm
Rádióprotokoll:
egyéb
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
94 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
66 mm
Tömeg:
153.7 g
Szín:
egyéb
Harmony XB5 RFID olvasó, műanyag, flat, 40x40, 13.56 Mhz, 24V DC