Schneider - Harmony XB6 kerek, fekete választókapcsoló O16-kiálló kar 2 állású-2CO SX106619 - XB6EAD222P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110640069
Sonepar cikkszám
SX106619
Gyártói cikkszám
XB6EAD222P
Gyártói típuskód
XB6EAD222P
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag