Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony XB6 O16 komplett Jelzőlámpa 240VAC 1.5A XB6 +Opciók SX062586 - XB6DV6BB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB6 O16 komplett Jelzőlámpa 240VAC 1.5A XB6 +Opciók SX062586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 12-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062586

Gyártói cikkszám

XB6DV6BB

Gyártói típuskód

XB6DV6BB

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

12-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

négyszögletű

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

13

Harmony XB6 O16 komplett Jelzőlámpa 240VAC 1.5A XB6 +Opciók