Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XB6 O16 komplett XB6 16mm Négyszögletűnyomógomb 240VAC 1.5A Sárga Led 12/24V SX062587 - XB6DW5B1B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB6 O16 komplett XB6 16mm Négyszögletűnyomógomb 240VAC 1.5A Sárga Led 12/24V SX062587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - sárga

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062587

Gyártói cikkszám

XB6DW5B1B

Gyártói típuskód

XB6DW5B1B

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

sárga

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

16.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

négyszögletű

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Harmony XB6 O16 komplett XB6 16mm Négyszögletűnyomógomb 240VAC 1.5A Sárga Led 12/24V