Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XB7 monolitikus O22 nyomógomb, nyomó-nyomó, 1NO, zöld IP65 SX062626 - XB7NH31

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB7 monolitikus O22 nyomógomb, nyomó-nyomó, 1NO, zöld IP65 SX062626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 0

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480470318

Sonepar cikkszám

SX062626

Gyártói cikkszám

XB7NH31

Gyártói típuskód

Harmony XB7NH31

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

0

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Harmony XB7 monolitikus O22 nyomógomb, nyomó-nyomó, 1NO, zöld IP65