Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XB7 monolitikus O22 vészkioldó, forgatásra oldó, 1NC, piros IP65 SX062629 - XB7NS8442

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XB7 monolitikus O22 vészkioldó, forgatásra oldó, 1NC, piros IP65 SX062629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - egyéb

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480465581

Sonepar cikkszám

SX062629

Gyártói cikkszám

XB7NS8442

Gyártói típuskód

Harmony XB7NS8442

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Védettség (IP):

IP65/IP67

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Harmony XB7 monolitikus O22 vészkioldó, forgatásra oldó, 1NC, piros IP65