Schneider - Harmony XB7 monolitikus O22 vészkioldó, forgatásra oldó, 2NC, piros IP65 SX062630 - XB7NS8444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP65/IP67
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480465598
Sonepar cikkszám
SX062630
Gyártói cikkszám
XB7NS8444
Gyártói típuskód
Harmony XB7NS8444
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP65/IP67
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Harmony XB7 monolitikus O22 vészkioldó, forgatásra oldó, 2NC, piros IP65