Schneider - Harmony XD4 fém joytick fej, O22, 2 irányú, 54mm hosszú kar, fekete test IP66 SX066428 - ZD4PA127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 54 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110823516
Sonepar cikkszám
SX066428
Gyártói cikkszám
ZD4PA127
Gyártói típuskód
Harmony ZD4PA127
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
54 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.5 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
4
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb