Schneider - Harmony XPE lábkapcsoló, 1 fokozatú, 2NO+1NC, védőtetővel, műanyag, kioldóval, sárga IP55 SX063689 - XPEY511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Igen
Anyag - műanyag
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004183
Sonepar cikkszám
SX063689
Gyártói cikkszám
XPEY511
Gyártói típuskód
Harmony XPEY511
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP55
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
165 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
282 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024