Schneider - Harmony XVB kiegészítő, fény visszaverő Harmony XVB fényoszlop modulokhoz (5 pár/10 db) SX064916 - XVBZ18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119022460
Sonepar cikkszám
SX064916
Gyártói cikkszám
XVBZ18
Gyártói típuskód
XVBZ18
Lencse színe:
színtelen
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
70 mm
Magasság:
0 mm
Harmony XVB kiegészítő, fény visszaverő Harmony XVB fényoszlop modulokhoz (5 pár/10 db)