Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XVB kiegészítő, izzó 48V BA15D, 6W SX057327 - DL1BEE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVB kiegészítő, izzó 48V BA15D, 6W SX057327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

61 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110112702

Sonepar cikkszám

SX057327

Gyártói cikkszám

DL1BEE

Gyártói típuskód

Harmony DL1BEE

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Lámpafeszültség:

48-48 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

145 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024