Schneider - Harmony XVB kiegészítő, LED BA15d foglalathoz, folyamatos fényű, 230 VAC, narancs SX057326 - DL1BDM5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - BA15d
Technológia - LED
Lámpaforma - kerek / gömb
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119003537
Sonepar cikkszám
SX057326
Gyártói cikkszám
DL1BDM5
Gyártói típuskód
DL1BDM5
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
BA15d
Technológia:
LED
Lámpaforma:
kerek / gömb
Szín:
narancs
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
60.4 mm
Névleges áram:
17 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Harmony XVB kiegészítő, LED BA15d foglalathoz, folyamatos fényű, 230 VAC, narancs