Schneider - Harmony XVB kiegészítő, LED BA15d foglalathoz, villogó, 24 VAC/DC, narancs SX057330 - DL1BKB5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 24-24 V
Foglalat - BA15d
Technológia - LED
Lámpaforma - kerek / gömb
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119003544
Sonepar cikkszám
SX057330
Gyártói cikkszám
DL1BKB5
Gyártói típuskód
Harmony DL1BKB5
Lámpafeszültség:
24-24 V
Foglalat:
BA15d
Technológia:
LED
Lámpaforma:
kerek / gömb
Szín:
narancs
Színhőmérséklet:
3000 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
14.6 mm
Teljes hossz:
60.4 mm
Névleges áram:
47 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024