Schneider - Harmony XVB kiegészítő, rögzítőtalp 80mm tartócsővel, alumínium, szürke SX064914 - XVBZ02A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Csőhossz - 80 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110673524
Sonepar cikkszám
SX064914
Gyártói cikkszám
XVBZ02A
Gyártói típuskód
Harmony XVBZ02A
Szín:
fekete
Csőhossz:
80 mm
Anyag:
műanyag
Schneider Automatizálási Kampány 2024