Schneider - Harmony XVB O70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, fehér, 120VAC IP65 SX064913 - XVBC2G7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110145588
Sonepar cikkszám
SX064913
Gyártói cikkszám
XVBC2G7
Gyártói típuskód
XVBC2G7
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
4X
Harmony XVB O70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, fehér, 120VAC IP65