Schneider - Harmony XVB7 Ø70 fényoszlop világító egység, villogó, narancss. lencse SN199966 - XVB7C65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129431
Sonepar cikkszám
SN199966
Gyártói cikkszám
XVB7C65
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C65
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Harmony XVB7 Ø70 fényoszlop világító egység, villogó, narancss. lencse