Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XVC kiegésztő, fém rögzítőtalp 300mm magas tartócsővel XVC1**K és XVC1**SK fényoszlopokhoz, IP23 SX064964 - XVCZ13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVC kiegésztő, fém rögzítőtalp 300mm magas tartócsővel XVC1**K és XVC1**SK fényoszlopokhoz, IP23 SX064964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Csőhossz - 300 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480032882

Sonepar cikkszám

SX064964

Gyártói cikkszám

XVCZ13

Gyártói típuskód

Harmony XVCZ13

Szín:

egyéb

Csőhossz:

300 mm

Anyag:

fém

Schneider Automatizálási Kampány 2024