Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék folyamatos/villogó, berregővel, 24VDC IP54 SX064925 - XVC1B4SK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 4
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
81 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032844
Sonepar cikkszám
SX064925
Gyártói cikkszám
XVC1B4SK
Gyártói típuskód
XVC1B4SK
Jeloszlop elemek száma:
4
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék folyamatos/villogó, berregővel, 24VDC IP54